Motion
MWC30-10MM-3/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-10MM-3/8"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 1.1810 po DE, 38 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262422
N° MFRMWC30-10MM-3/8"-SS
Prix249.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-10MM-3/8"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 1.1810 po DE, 38 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262422
N° MFRMWC30-10MM-3/8"-SS
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
Prix249.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7170 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Longueur totale
    38 mm
  • Poids
    0.469 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    7.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.330 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920734

Aperçu

Description du fabricant
MWC30-10MM-3/8"-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM