Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 20.1250 po
- Taille de l’alésage0.1880 po
- Longueur de l’accouplement20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3780 po
- Diamètre extérieur0.5938 po
- Désalignement parallèle0.2000 po
- Taille de la visM3
- Poids0.022 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple0.60 pi-lb
- CUP_NON63452920680