Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3780 po
- Diamètre extérieur0.5938 po
- Poids0.062 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple0.89 pi-lb
- Raideur de torsion2.520 N-m/dég
- CUP_NON63452920747