Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3780 po
- Diamètre extérieur20 mm
- Longueur totale20 mm
- Poids0.128 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple1.48 pi-lb
- Raideur de torsion0.980 N-m/dég
- CUP_NON63452920754