Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 19 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille de l’alésage0.3540 po
- Longueur de l’accouplement30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Longueur totale1.7500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM5
- Poids0.364 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Couple maximum transmis4.8600 N-m
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple7.67 pi-lb
- CUP_NON63452921300