Motion
PCR18-3/8"-6MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-3/8"-6MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI06262494
N° MFRPCR18-3/8"-6MM-A
Prix127.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-3/8"-6MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI06262494
N° MFRPCR18-3/8"-6MM-A
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
Prix127.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.197 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    3.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919659

Aperçu

Description du fabricant
PCR18-3/8"-6MM-A RACCORD DE BRIDE 4-BEAM