Motion
PSR12-3/16"-4MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-3/16"-4MM-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.1880 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262530
N° MFRPSR12-3/16"-4MM-SS
Prix195.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-3/16"-4MM-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.1880 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262530
N° MFRPSR12-3/16"-4MM-SS
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
Prix195.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1880 po
  • Longueur de l’accouplement
    22.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.162 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.92 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919928

Aperçu

Description du fabricant
PSR12-3/16"-4MM-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM