Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Taille de l’alésage0.8125 po
- Diamètre max. du dégagement1.9160 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.200 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-13-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921499