Motion
CLX-23-16-SS
Raccord rigide à pince - Série CLX, Alésage - Côté 1 : 1.4375 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI06262864
N° MFRCLX-23-16-SS
Prix683.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série CLX, Alésage - Côté 1 : 1.4375 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI06262864
N° MFRCLX-23-16-SS
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
Prix683.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.4375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.8400 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    4.502 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    CLX
  • CUP_NON
    63452911231

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLX-23-16-SS