Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 120 mm
- Alésage - Côté 217 mm
- Taille de l’alésage0.7870 po
- Diamètre max. du dégagement1.6420 po
- Longueur de l’accouplement2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Désalignement parallèle0.0300 po
- Taille de la visM6
- Poids0.821 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple7 pi-lb
- CUP_NON63452921009