Motion
FCR20-15MM-5/16 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR20-15MM-5/16"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 15 mm, Alésage - Côté 2 : 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI06263181
N° MFRFCR20-15MM-5/16"-SS
Prix449.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR20-15MM-5/16"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 15 mm, Alésage - Côté 2 : 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI06263181
N° MFRFCR20-15MM-5/16"-SS
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
Prix449.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Taille de l’alésage
    0.5910 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.4590 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.753 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    8.35 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919317

Aperçu

Description du fabricant
FCR20-15MM-5/16"-SS 6-BEAM CLAMP CPLG