Motion
MBCK41-14-12-A
Ruland MBCK41-14-12-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 14mmx12mm, rainures de clavette 5mmx4mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263322
N° MFRMBCK41-14-12-A
Prix366.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK41-14-12-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 14mmx12mm, rainures de clavette 5mmx4mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263322
N° MFRMBCK41-14-12-A
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
Prix366.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.40 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    63 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916622

Aperçu

Description du fabricant
MBCK41-14-12-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE