Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.7870 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9460 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Poids0.305 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion14 N-m
- SérieMBCK
- Capacité de couple20.83 pi-lb
- Raideur de torsion63 N-m/dég
- CUP_NON63452916671
Aperçu
Description du fabricant
MBCK41-20-16-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE