Motion
MBCK41-20-17-A
Ruland MBCK41-20-17-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 20mmx17mm, rainures de clavette 6mmx5mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263371
N° MFRMBCK41-20-17-A
Prix366.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK41-20-17-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 20mmx17mm, rainures de clavette 6mmx5mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06263371
N° MFRMBCK41-20-17-A

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix366.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.7870 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    63 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916672

Aperçu

Description du fabricant
MBCK41-20-17-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good