Motion
MDCDK25-11-11-A
Accouplement de disque complet - Série MDCDK, 1.0000 po OD, 1.3750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06263452
N° MFRMDCDK25-11-11-A
Prix234.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - Série MDCDK, 1.0000 po OD, 1.3750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06263452
N° MFRMDCDK25-11-11-A
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
Prix234.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    11 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6540 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCDK
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452917369

Aperçu

Description du fabricant
MDCDK25-11-11-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE