Motion
MDCDK33-15-14-A
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 1.3125 po DE, 45 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06263474
N° MFRMDCDK33-15-14-A
Prix186.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 1.3125 po DE, 45 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06263474
N° MFRMDCDK33-15-14-A
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
Prix186.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0160 po
  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Alésage - Côté 2
    14 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8430 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    45 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    5.65 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCDK
  • Capacité de couple
    8.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452917461

Aperçu

Description du fabricant
MDCDK33-15-14-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE