Motion
MDCDK41-12-11-A
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 1.6250 po de diamètre extérieur, 55 mm OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06263487
N° MFRMDCDK41-12-11-A
Prix296.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 1.6250 po de diamètre extérieur, 55 mm OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06263487
N° MFRMDCDK41-12-11-A
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
Prix296.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0200 po
  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    11 mm
  • Largeur du moyeu
    18.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    4 mm
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    4 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0280 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    55 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0100 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    10.15 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    5.08 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCDK
  • Couple de serrage
    4.6 N-m
  • Capacité de couple
    15 pi-lb
  • Raideur de torsion
    42.4 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452917533

Aperçu

Description du fabricant
MDCDK41-12-11-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE