Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0200 po
- Alésage - Côté 117 mm
- Alésage - Côté 214 mm
- Largeur du moyeu18.05 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 15 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0280 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale55 mm
- Désalignement parallèle0.0100 po
- Poids0.305 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion10.15 N-m
- Inversion dynamique du couple5.08 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCDK
- Couple de serrage4.6 N-m
- Capacité de couple15 pi-lb
- Raideur de torsion42.4 N-m/dég
- CUP_NON63452917559