Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 118 mm
- Alésage - Côté 218 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1930 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale64 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCDK
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- CUP_NON63452917695