Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0080 po
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Largeur du moyeu15 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 15 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5910 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale1.3125 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple5.08 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCSK
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- Raideur de torsion35.4 N-m/dég
- CUP_NON63452920190