Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0100 po
- Alésage - Côté 118 mm
- Alésage - Côté 210 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7560 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale1.5625 po
- Poids0.305 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion10.15 N-m
- Inversion dynamique du couple5.08 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCSK
- Capacité de couple15 pi-lb
- CUP_NON63452920284