Motion
MWS20-6MM-3/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWS20-6MM-3/16"-A

Vis de fixation à couplage rigide - 0.2360 po de diamètre, diamètre extérieur de 20 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264065
N° MFRMWS20-6MM-3/16"-A
Prix83.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWS20-6MM-3/16"-A

Vis de fixation à couplage rigide - 0.2360 po de diamètre, diamètre extérieur de 20 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264065
N° MFRMWS20-6MM-3/16"-A
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
Prix83.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Taille de l’alésage
    0.2360 po
  • Longueur de l’accouplement
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Désalignement parallèle
    0.2000 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.047 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Cote de température
    -40 à 225 °F
  • Capacité de couple
    0.85 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920690

Aperçu

Description du fabricant
MWS20-6MM-3/16"-A 4-BEAM COUPLAGE