Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Taille de l’alésage2.9375 po
- Diamètre max. du dégagement4.4990 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Taille de la vis3/8 - 24
- Poids1.720 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-47-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903955