Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3 po
- Diamètre max. du dégagement4.4990 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Taille de la vis3/8 - 24
- Poids0.630 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-48-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903956