Motion
WSP-24-F
Ruland WSP-24-F - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, diamètre extérieur 1.500 po, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 1 3/16 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06264328
N° MFRWSP-24-F
Prix182.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSP-24-F - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, diamètre extérieur 1.500 po, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 1 3/16 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06264328
N° MFRWSP-24-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5780 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    0.833 lb
  • Largeur
    1.1875 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSP-24-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913678

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES WSP-24-F