Motion
CLC-23-23-F
Raccord rigide à pince - Série CLC, Alésage - Côté 1 : 1.4375 po, Alésage - Côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI06264384
N° MFRCLC-23-23-F
Prix216.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série CLC, Alésage - Côté 1 : 1.4375 po, Alésage - Côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI06264384
N° MFRCLC-23-23-F
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
Prix216.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.4375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.4380 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.8400 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    4.502 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    CLC
  • CUP_NON
    63452911224

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLC-23-23-F