Motion
MBC41-11-10-A
Ruland MBC41-11-10-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 11mmx10mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06264665
N° MFRMBC41-11-10-A
Prix207.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC41-11-10-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 11mmx10mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06264665
N° MFRMBC41-11-10-A
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
Prix207.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    0.63 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    63 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452912530

Aperçu

Description du fabricant
MBC41-11-10-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE