Motion
MBCK25-11-7-A
Ruland MBCK25-11-7-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 11mmx7mm, rainures de clavette 4mmx2mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06264753
N° MFRMBCK25-11-7-A
Prix282.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK25-11-7-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures de clavette, diamètres 11mmx7mm, rainures de clavette 4mmx2mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06264753
N° MFRMBCK25-11-7-A
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
Prix282.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    27 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452916452

Aperçu

Description du fabricant
MBCK25-11-7-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE