Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 124 mm
- Alésage - Côté 222 mm
- Largeur du moyeu20.55 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1930 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale64 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Pénétration de l’arbre12.7 mm à 30.3 mm x 12.7 mm à 30.3 mm
- Poids0.440 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCD
- Couple de serrage9.5 N-m
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- Raideur de torsion67.2 N-m/dég
- CUP_NON63452914860