Motion
MDCS57-20-18-A
Accouplement de disque complet - Série MDCS, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265110
N° MFRMDCS57-20-18-A
Prix346.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - Série MDCS, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.3125 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265110
N° MFRMDCS57-20-18-A
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
Prix346.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    18 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0870 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    2.3125 po
  • Poids
    0.405 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    9.90 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCS
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452915400

Aperçu

Description du fabricant
MDCS57-20-18-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE