Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Longueur de l’accouplement24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4610 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Désalignement parallèle0.3800 po
- Taille de la visM4
- Poids0.098 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple2.29 pi-lb
- CUP_NON63452920697