Motion
PCMR29-12-9-SS
Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06265221
N° MFRPCMR29-12-9-SS
Prix319.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06265221
N° MFRPCMR29-12-9-SS
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
Prix319.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4720 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    3.84 pi-lb
  • CUP_NON
    63452904920

Aperçu

Description du fabricant
PCMR29-12-9-SS RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM