Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille de l’alésage0.3125 po
- Diamètre max. du dégagement0.8380 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Taille de la vis#4-40
- Poids0.020 lb
- Largeur0.2810 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-5-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921588