Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 29 mm
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.197 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple2.83 pi-lb
- CUP_NON63452903196