Motion
BCK16-6-6-A
Ruland BCK16-6-6-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.375 po x0.375 po, rainures 3/32 po x3/32 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.313 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 po, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06266284
N° MFRBCK16-6-6-A
Prix235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BCK16-6-6-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.375 po x0.375 po, rainures 3/32 po x3/32 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.313 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 po, soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06266284
N° MFRBCK16-6-6-A
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
Prix235.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    3.40 N-m
  • Série
    BCK
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    244 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452916436

Aperçu

Description du fabricant
BCK16-6-6-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE