Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0200 po
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0290 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale55 mm
- Désalignement parallèle0.0100 po
- Poids0.305 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion10.15 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCDK
- Capacité de couple15 pi-lb
- CUP_NON63452917526