Motion
ENCL25-6-SS
Ruland ENCL25-6-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.984 po, largeur 0.236 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06266388
N° MFRENCL25-6-SS
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL25-6-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.984 po, largeur 0.236 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06266388
N° MFRENCL25-6-SS
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
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0730 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Taille de la vis
    M2.5x8
  • Poids
    0.048 lb
  • Largeur
    0.2360 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL25-6-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913800

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL25-6-SS