Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.8900 po
- Diamètre extérieur1.7720 po
- Taille de la visM4x12
- Poids0.084 lb
- Largeur0.3940 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL45-10-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913845