Motion
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC19-7-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJC19-7-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC19-7-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 7mm, diamètre extérieur 19.1mm, L 27.2mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266653
N° MFRMJC19-7-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Prix38.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJC19-7-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC19-7-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 7mm, diamètre extérieur 19.1mm, L 27.2mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266653
N° MFRMJC19-7-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3850 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJC
  • CUP_NON
    63452920773

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC19-7-A