Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Roue Diamètre2.0000 po
- Roue Épaisseur3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrossière
- Description longueLa 66253344381 est une meule d’accrochage portable de type 16 fabriquée avec un abrasif d’alumine de zircone avec un diamètre de meule de 2.0000 po, une épaisseur de meule de 3.0000 po, un trou central de 5/8 po-11 et une qualité grossière, adaptée au meulage intensif.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.18145 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253344381
- Type de roueType 16
Aperçu
- Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
- Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
- Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
- Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
- Solide rapport rendement/prix