Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.5000 po
- Longueur2.2000 po
- Poids1.66 lb
- Largeur2.9000 po
Aperçu
- Châssis et modèles fermés (NEMA 1)
- Les modèles à châssis comprennent le matériel de montage
- Les modèles à châssis sont montés par une bague de potentiomètre
- Modèles d'alimentation 120 et 240VAC , ± 10 %
- Modèles à cote continue 10A et 15A
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Opération 50/60Hz