Motion
89677041
Roue montée Tru-Maxx – Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278181
N° MFR89677041
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue montée Tru-Maxx – Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278181
N° MFR89677041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    000051140205
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    38200
  • Forme de la pointe
    Cône
  • Code de forme de point
    A2

Aperçu

Description du fabricant
66253291506 A2 60G BLEU TRUMAXX A SHAPE
  • Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour le nettoyage, le polissage et le lissage des rainures, des angles, des coins de bille et d’autres zones difficiles à atteindre
  • Elles sont idéales pour les moules, les matrices, les moulages, les orifices, les réservoirs et plus encore.