Motion
89677157
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 3/4 po, A40, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, bleu, pointe montée, qualité moyenne, grain 60 , 44,030 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278192
N° MFR89677157
Prix5.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 3/4 po, A40, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, bleu, pointe montée, qualité moyenne, grain 60 , 44,030 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278192
N° MFR89677157

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    44030
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    A40

Aperçu

Description du fabricant
66253291517 A40 60G BLEU TRUMAXX A
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.