Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête3/32 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.73500
- Forme de la pointeChampignon
- Code de forme de pointB73
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.