Motion
89679542
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 3/8 po, W202, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 38,640 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278431
N° MFR89679542
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 3/8 po, W202, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 38,640 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278431
N° MFR89679542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    38640
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W202

Aperçu

Description du fabricant
66253291874 W202 1/8"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.