Motion
89679641
Tête Diam de 1-1/4 po x épaisseur de 1/2 po, W227, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 30,560 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278441
N° MFR89679641
Prix4.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1-1/4 po x épaisseur de 1/2 po, W227, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 30,560 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278441
N° MFR89679641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    30560
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W227

Aperçu

Description du fabricant
66253292045 W227 1/4"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.