Motion
89679781
Tête Diam de 1/4 po x épaisseur de 1/4 po, W160, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 81,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278455
N° MFR89679781
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/4 po x épaisseur de 1/4 po, W160, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 81,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278455
N° MFR89679781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    81370
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W160

Aperçu

Description du fabricant
66253292063 W160 1/8"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.