Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Épaisseur de la tête1-1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.33750
- Forme de la pointeCylindre
- Code de forme de pointW179
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.