Motion
65219214
1/4-20, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 0.078 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.119 po, Longueur de piston 0.531 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279412
N° MFR65219214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Longueur de filetage 17/32 po, Projection de piston 0.078 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.119 po, Longueur de piston 0.531 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279412
N° MFR65219214
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.5310 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1190 po
  • Longueur du piston
    0.5310 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.5310 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    10.50 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.0780 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-4S-PT 1/4-20 10.5LB DL NS LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.