Motion
06693634
M10x1.5, 6mm billes Diam, longueur de corps 19mm , portée maximale de la bille 2mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 1.8 lb, force finale de fin de course 3.37 lb
N° D’ARTICLE MI06279497
N° MFR06693634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.5, 6mm billes Diam, longueur de corps 19mm , portée maximale de la bille 2mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 1.8 lb, force finale de fin de course 3.37 lb
N° D’ARTICLE MI06279497
N° MFR06693634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.00 mm
  • Longueur du corps
    19.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    3.37 lb
  • Force de fin initiale
    1.80 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-6BL M10X1.5 15N GIBRALTAR SS
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.